曜日別特売

トレー付き マグネットアンブレラホルダー タワー ブラック

トレー付き マグネットアンブレラホルダー タワー ブラック - 山崎実業

傘や折り畳み傘をスチール製の玄関扉にマグネットで簡単取付。帽子や小物類をひとまとめにして、お出かけの際にサッと準備できます。トレー付で印鑑や除菌グッズの収納に便利。玄関扉 玄関扉に貼り付けて長傘をコンパクトに収納。ファッション小物 お出かけ前の帽子や小物をまとめるのにも便利。トレー 荷受け時の印鑑や除菌ボトルが置ける。除菌グッズ マスクや除菌グッズの収納に。

材質【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーン質量(g)約650寸法(cm)約28×7×9.5耐荷重(g)【バー】約1500【トレー】約500【フック1つあたり】約250(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です)内寸(cm)【トレー】約W8×D6.2×H1.5【バー】約W19.5×D6.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509268575685WH
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
509268665686BK
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする