曜日別特売

蓋付きティッシュケース レギュラーサイズ タワー ブラック

蓋付きティッシュケース レギュラーサイズ タワー ブラック - 山崎実業蓋付きティッシュケース レギュラーサイズ タワー ブラック - 山崎実業蓋付きティッシュケース レギュラーサイズ タワー ブラック - 山崎実業蓋付きティッシュケース レギュラーサイズ タワー ブラック - 山崎実業蓋付きティッシュケース レギュラーサイズ タワー ブラック - 山崎実業

小さな子どもやペットのいたずらを防止できる蓋付きティッシュケース。高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックスが収納可能。子どもやペットの力では開けにくい蓋になっています。

付属品クッション×4質量(g)約450内寸(cm)約25×12×7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509269005720【本体・蓋・台座】ABS樹脂WH(取出口)15.2×2.7×0.7、(蓋閉時)約26.2×13.3×8.8
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
510133165721本体・蓋・台座:ABS樹脂BK約26.2×13.3×8.8(蓋閉時)
オープン
2,200
2,420(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする