ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト

ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト - 山崎実業

リビングやキッチンにそのまま置けるスタイリッシュなペットフードストッカー。蓋をパチッとロックしておけば、湿気・酸化・臭い漏れを防いでくれます。直接注ぐだけ スリムだから持ちやすいサイズ。スライド式キャップ 両方向に開閉することが可能。洗えるから衛生的 部品は全て分解して洗えるので衛生的です。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509267355607【容器】ポリスチレン【蓋・キャップ】ポリエチレンWH
オープン
1,700
1,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
285960785608容器:ポリスチレン、蓋・キャップ:ポリエチレンブラック
1,790
1,969(税込)
9日以内出荷
285960875615容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーンホワイト
4,190
4,609(税込)
9日以内出荷
285960965616容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーンブラック
4,190
4,609(税込)
9日以内出荷
285961055617容器:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、キャスター:POM樹脂、パッキン:シリコーンホワイト
6,390
7,029(税込)
9日以内出荷
285961145618容器:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、キャスター:POM樹脂、パッキン:シリコーンブラック
6,390
7,029(税込)
9日以内出荷
285961305612容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーンブラック
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする