今村紙工
模造紙 20枚 黒無地
取り出しやすいプルタイプで2枚ずつ引き出せます。保管に便利な箱入り。
用途
ポスターや社内告知、展示シートや暗幕にもおすすめです。
仕様
(方眼)無地
材質
色上質紙 76.7g/m
2
寸法(mm)
788×1091
色
黒
タイプ
20枚プルタイプ
枚数
20枚
セット数
1セット
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50927015
MZ-BB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310