曜日別特売

実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー

実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー - マイクロネット実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー - マイクロネット実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー - マイクロネット実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー - マイクロネット実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー - マイクロネット

実体顕微鏡のステージに付いているクリップ使っていますか??
クリップミラーは、このクリップの代わりに取り付けて使用する観察補助ミラーです
サンプルを様々な角度から観察できて、顕微鏡観察前の目視観察をより効率化します。
クリップの無い顕微鏡にも取付できる貼付けタイプの台座も付属します。

用途顕微鏡観察前のサンプルの肉眼観察時に使用しますセット内容ミラー、台座A(差し込みタイプ)、台座B(貼付けタイプ)直径(Φmm)(差し込み寸法)4寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)85×67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924389CP-1
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする