曜日別特売

L型クランプ (深型)

L型クランプ (深型) - SK11L型クランプ (深型) - SK11L型クランプ (深型) - SK11L型クランプ (深型) - SK11L型クランプ (深型) - SK11L型クランプ (深型) - SK11L型クランプ (深型) - SK11L型クランプ (深型) - SK11
(1件のレビュー)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。
ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。
対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。
角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。

用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)200有効長(ふところ深さ)(mm)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50926385LSD-200N200
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50926394LSD-300N300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50926410LSD-450N450
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50926419LSD-600N600
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 木工

ふところが深いクランプを探しており、こちらを購入してみました。しっかりと締め付けできて、耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする