曜日別特売

丸型105L栓付 ブルー キングタライ 丸型105L栓付 ブルー

丸型105L栓付 ブルー キングタライ 丸型105L栓付 ブルー - サンコープラスチック丸型105L栓付 ブルー キングタライ 丸型105L栓付 ブルー - サンコープラスチック
(1件のレビュー)
材質PEブルー質量(g)2800容量(L)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ754×Φ754×324底内径(Φmm)600内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50929237-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,550/税込¥2,805
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50929237
2024-02-12
用途: 船の生簀がわりにと
古川水産農・林・水産業

牡蠣をあげてる時に釣れた魚を活かすのに測って買ったんだけど少し小さかったです
まぁ とりあえずは使えるので 良いかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする