ハウスホールドジャパン
GT41 ポリ袋 45L青 10枚 0.050mm
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
青
入数(枚)
10
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50929298
GT41
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください