曜日別特売

モリブデンナット

モリブデンナット - アローズモリブデンナット - アローズモリブデンナット - アローズモリブデンナット - アローズモリブデンナット - アローズモリブデンナット - アローズモリブデンナット - アローズモリブデンナット - アローズ

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※再結晶温度は800℃~1200℃程度。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ピッチ
二面幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50927295AMN-2M20.441.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50927304AMN-3M30.55.52
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
50927320AMN-4M40.773
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927329AMN-5M50.883
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927338AMN-6M61105
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする