曜日別特売

トリウム入タングステン電極棒

トリウム入タングステン電極棒 - アローズトリウム入タングステン電極棒 - アローズ

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている
トリウム入りタングステンが最適です。
特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50927137WT20-D1.6x1501袋(10個)1.6
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50927146WT20-D2.4x1501袋(10個)2.4
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58676935WT20-D2.0x1501パック(10個)2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
58676951WT20-D3.2x1501パック(10個)3.2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする