セリウム入タングステン電極棒

セリウム入タングステン電極棒 - アローズセリウム入タングステン電極棒 - アローズセリウム入タングステン電極棒 - アローズ

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。
耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。
耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50927155WC20-D1.6x1501袋(10個)1.6
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
50927164WC20-D2.4x1501袋(10個)2.4
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
50927180WC20-D3.2x1501袋(10個)3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58676960WC20-D2.0x1501パック(10個)2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする