モリブデンワッシャ

モリブデンワッシャ - アローズモリブデンワッシャ - アローズモリブデンワッシャ - アローズモリブデンワッシャ - アローズモリブデンワッシャ - アローズモリブデンワッシャ - アローズモリブデンワッシャ - アローズモリブデンワッシャ - アローズ

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
注意
※再結晶温度は800℃~1200℃程度。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50927250AMW-22.350.3
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927259AMW-33.570.5
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927268AMW-44.590.5
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927277AMW-55.7100.5
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927286AMW-66.8121
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする