アロタン電極棒G1

アロタン電極棒G1 - アローズアロタン電極棒G1 - アローズアロタン電極棒G1 - アローズ

オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。
シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50927189WY20-D1.6x1501袋(10個)1.6
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927198WY20-D2.4x1501袋(10個)2.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50927207WY20-D3.2x1501袋(10個)3.2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58676969WY20-D2.0x1501パック(10個)2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする