アロタン電極棒G2

アロタン電極棒G2 - アローズアロタン電極棒G2 - アローズアロタン電極棒G2 - アローズ

数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。
長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」
ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50927216WF-D1.6x1501袋(10個)1.6
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
50927225WF-D2.4x1501袋(10個)2.4
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50927234WF-D3.2x1501袋(10個)3.2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58676978WF-D2.0x1501パック(10個)2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする