ニッコー
スピードラックH1800
特長:
・組立て、解体が不要な一体構造
・ワンタッチでスピードセッティング
・ワンタッチでスピード折りたたみ
・搬入・設置・撤去がスピーディ
・部品ゼロ、工具が一切不要
幅(mm)
(使用時)916/(収納時)916
高さ(mm)
(使用時)1798/(収納時)2037
奥行(mm)
(使用時)450/(収納時)74
耐荷重(kg/段)
100
仕上
【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPシルバー【棚板】SPホワイト
自重(kg)
25
棚板
5段
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924504
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください