サワフジ
メッシュバスケット
(1件のレビュー)
材質
本体/ポリエステル、ポリエステルメッシュ スタンド/スチール
色
ブラック
質量(g)
1125
耐荷重(kg)
2
収納時寸法(cm)
幅38×奥行6×高さ43
使用時寸法(cm)
スタンド/幅38×奥行25.5×高さ35.5 カゴ/幅38×奥行25.5×高さ25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50924224
B-056
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください