サポーター スマートベンチ ベース式 右側仕様
レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。
サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。
座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。
仕様右側仕様
材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木
寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000
質量(kg)約12.3
施工内容ベース式
内容量1台
注意
※お客様組立商品です。※アンカーボルトは別途です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |