曜日別特売

サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様

サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポールサポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポールサポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポールサポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポールサポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポールサポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポールサポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポールサポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 - サンポール

レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。
サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。
座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。

仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3施工内容ベース式内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924879SPB-7B-L(C)ブラウン支柱:スチール(STK400)焼付塗装(ブラウン)/座・カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
100,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924888SPB-7B-L(IB)インクブラック支柱:スチール(STK400)焼付塗装(インクブラック)/座・カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
100,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924897SPB-7B-L(IM)アイボリーメタリック支柱:スチール(STK400)焼付塗装(アイボリーメタリック)/座・カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
100,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924906SPB-7B-L(W)ホワイト支柱:スチール(STK400)焼付塗装(ホワイト)/座・カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
100,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50924915SPB-7B-L(YG)黄緑支柱:スチール(STK400)焼付塗装(黄緑)/座・カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
100,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする