サポーター スマートサポーター ベース式

サポーター スマートサポーター ベース式 - サンポールサポーター スマートサポーター ベース式 - サンポールサポーター スマートサポーター ベース式 - サンポールサポーター スマートサポーター ベース式 - サンポールサポーター スマートサポーター ベース式 - サンポールサポーター スマートサポーター ベース式 - サンポールサポーター スマートサポーター ベース式 - サンポール

ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。
アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。
座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。

仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約16.8施工内容ベース式内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50925256SPS-7B-15(C)支柱:スチール(STK400)焼付塗装(ブラウン)/カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
93,700
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925265SPS-7B-15(IB)支柱:スチール(STK400)焼付塗装(インクブラック)/カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
93,700
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925274SPS-7B-15(IM)支柱:スチール(STK400)焼付塗装(アイボリーメタリック)/カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
93,700
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925290SPS-7B-15(W)支柱:スチール(STK400)焼付塗装(ホワイト)/カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
93,700
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925299SPS-7B-15(YG)支柱:スチール(STK400)焼付塗装(黄緑)/カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)
93,700
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする