サンポール
えんがわベンチ 縁(えん)1ユニットタイプ ベース式
公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレなベンチです。
仕様
背もたれ無、仕切り無
材質
座板:硬質ウレタン樹脂+アルミ芯材/脚部:スチール
寸法(mm)
W1600×D152×H458
質量(kg)
約14.5
タイプ
1ユニットタイプ
施工内容
ベース式
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50925220
SPE-15B-15(KB)
脚部:焼付塗装/マットブラック、座板:古木(KB)
¥
114,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925229
SPE-15B-15(KR)
脚部:焼付塗装/マットブラック、座板:唐茶(KR)
¥
114,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません