サンポール
えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 座板のみ
公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は座板部材となります。
仕様
背もたれ無、仕切り無
種別
板目
材質
硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ芯材
寸法(mm)
W150
タイプ
連結タイプ
部材
座板
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
※特記/3m ピッチ1.5m 2スパンの場合193,900円(参考設計価格)、15mピッチ1.5m 10スパンの場合の1m当たり55,220円(参考設計価格)。
※端部支柱:SPE-15B-Cや中間支柱:SPE-15B-Pと組み合わせてご使用になれます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50925177
SPE-15A(HW)
桧皮(HW)
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925186
SPE-15A(KB)
古木(KB)
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50925195
SPE-15A(KR)
唐茶(KR)
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません