サンポール
えんがわベンチ 縁(えん)連結タイプ 端部支柱
公共のえんがわを目指した休息ファニチャー。スマートでオシャレな連結タイプタイプのベンチです。こちらの商品は端部支柱(端部ヘッド付)部材となります。
仕様
背もたれ無、仕切り無
材質
端部支柱:スチール(SS400)電気亜鉛メッキ処理/端部ヘッド:色アルミ合金鋳物(AC-4C)
寸法(mm)
D152×H458
質量(kg)
約8.5
タイプ
連結タイプ
仕上
焼付塗装/マットブラック
部材
端部支柱
施工内容
ベース式
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
※特記/3m ピッチ1.5m 2スパンの場合193,900円(参考設計価格)、15mピッチ1.5m 10スパンの場合の1m当たり55,220円(参考設計価格)。
※座板:SPE-15Aや中間支柱:SPE-15B-Pと組み合わせてご使用になれます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50925238
SPE-15B-C
¥
36,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません