アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用

アタッチメントシリーズ めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用 - サンポール

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。

用途コンクリート用仕様ピラー用(2本入)材質ステンレスタイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)内容量1セット(2本)
注意
※コンクリート用は市販の CT アンカーでも施工可能です。オールアンカーは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50925597めねじアンカーM12(内部コーン打込式) ピラー用
3,100
2,388
2,627(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする