曜日別特売

丸型K-8 イエロー 卓上水切り 丸型K-8 イエロー

丸型K-8 イエロー 卓上水切り 丸型K-8 イエロー - サンコープラスチック丸型K-8 イエロー 卓上水切り 丸型K-8 イエロー - サンコープラスチック丸型K-8 イエロー 卓上水切り 丸型K-8 イエロー - サンコープラスチック丸型K-8 イエロー 卓上水切り 丸型K-8 イエロー - サンコープラスチック
材質PP幅(mm)297イエロー高さ(mm)79質量(g)295奥行(mm)268段数1段内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50930330-
オープン
529
582(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする