アートナップ
フレックスストロー フィルム個包装 500本入 ブラック 業務用
材質
ポリプロピレン(耐熱温度:約80℃)
長さ(mm)
約210
色
ブラック
直径(Φmm)
約6
外装
個包装
入数(個)
500
商品タイプ
フレックスストロー
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50929910
32150147
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください