曜日別特売

リッチリッチサラダ

リッチリッチサラダ - 山研工業リッチリッチサラダ - 山研工業リッチリッチサラダ - 山研工業リッチリッチサラダ - 山研工業

ハンドルを回すだけで簡単水切り/深型のザルやボウルとしても使用可能

用途野菜の水切りに材質ポリプロピレン容量(mL)ザル:約2100耐熱温度(℃)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50929648-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする