キーリング D型ワイドタイプ
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途
カギを保守管理
付属品
フック:15個、リング15個
材質
本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色
シルバー
質量(g)
183
リング寸法(mm)
135(最大値)
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品にサビ・劣化・破損などがある場合は使用しないでください。
※使用時はキーリングやフックがしっかりロックされているか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451105
-
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください