GR-20 BREATHグルービー

GR-20 BREATHグルービー - ケイワークGR-20 BREATHグルービー - ケイワークGR-20 BREATHグルービー - ケイワークGR-20 BREATHグルービー - ケイワークGR-20 BREATHグルービー - ケイワークGR-20 BREATHグルービー - ケイワークGR-20 BREATHグルービー - ケイワークGR-20 BREATHグルービー - ケイワーク
(1件のレビュー)

ニット素材は履いた圧迫感が少なく通気性も抜群です。
ソールサイドの通気口から靴の中のムレを放出する構造です。
視認性を確保するために、反射素材を使用しています。

甲被タイプひもタイプ足幅EEE材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)EVA+TPR機能通気性形状ローカット標準質量(g/片足)350(26cm片足)材質(中敷)EVAメッシュカップインソール靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50992815GR20-250-BL350(26cm片足)25ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992824GR20-255-BL350(26cm片足)25.5ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992840GR20-260-BL350(26cm片足)26ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992849GR20-265-BL350(26cm片足)26.5ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992858GR20-270-BL350(26cm片足)27ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992867GR20-280-BL350(26cm片足)28ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992876GR20-250-GY350(26cm片足)25グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992885GR20-255-GY350(26cm片足)25.5グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992894GR20-260-GY350(26cm片足)26グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992910GR20-265-GY350(26cm片足)26.5グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992919GR20-270-GY350(26cm片足)27グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50992928GR20-280-GY350(26cm片足)28グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 履く時・・・

タン(ベロ)の部分が紐で中に入らない様になっていないので、履く時はそのタンの部分を持ちながらじゃないとサッと履けないのだけが不満。クッション性は抜群なだけに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする