オーミヤ
BC長ニップル
全ての製品でNpb処理済みです。
コア継手対応砲金継手です。
用途
給湯、給水配管用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
ニップル
接続ねじ種類
R×R
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931197
OK687L
10×125L
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931206
OK687L
10×150L
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931215
OK687L
13×200L
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931224
OK687L
20×200L
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931240
OK687L
25×200L
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931249
OK687L
30×200L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931258
OK687L
40×200L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931267
OK687L
50×200L
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931276
OK687L
65×100L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931285
OK687L
65×125L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931294
OK687L
65×150L
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931310
OK687L
65×200L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931319
OK687L
75×100L
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材