オーミヤ
BC丸ニップル
全ての製品でNpb処理済みです。
コア継手対応砲金継手です。
用途
給湯、給水配管用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
ニップル
接続ねじ種類
R×R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931057
OK687S
65
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931066
OK687S
75
¥
14,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931075
OK687S
100
¥
37,950
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材