オーミヤ
砲金チーズ
全ての製品でNpb処理済みです。
用途
給湯、給水配管用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
チーズ
接続ねじ種類
RC×RC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50930987
OK685
40×13
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材