曜日別特売

砲金角ニップル

砲金角ニップル - オーミヤ

全ての製品でNpb処理済みです。
コア継手対応砲金継手です。

用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50930996OK68730×20
3,080
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931005OK68730×25
3,080
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931014OK68740×25
4,730
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931030OK68740×30
4,730
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931039OK68750×30
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931048OK68750×40
6,050
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする