オーミヤ
BCブッシング
全ての製品でNpb処理済みです。
コア継手対応砲金継手です。
用途
給湯、給水配管用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
ブッシング
接続ねじ種類
R×RC
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931084
OK688
65×13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931100
OK688
65×20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931109
OK688
65×25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931118
OK688
65×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931127
OK688
65×40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931136
OK688
65×50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931145
OK688
75×13
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931154
OK688
75×20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931170
OK688
75×25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931179
OK688
75×30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931188
OK688
75×40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材