オーミヤ
エクストラフレキニップル
樹脂製フレキニップル
用途
フレキ配管等で使用
仕様
樹脂継手
材質
PPS
形状
ニップル
接続ねじ種類
G×R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931644
FN-42
13
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材