曜日別特売

樹脂管金具セット ねじノコ

樹脂管金具セット ねじノコ - オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコ - オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコ - オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコ - オーミヤ樹脂管金具セット ねじノコ - オーミヤ

本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本

用途追い焚き配管等で使用仕様黄銅継手材質黄銅形状樹脂管金具セット寸法10A呼び径(B)1/2呼び径(A)10パッキンあり接続ねじ種類G内容量1セット
注意
※10A架橋ポリエチレン管、10Aポリブデン管対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50931714NN-5010
3,520
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする