オーミヤ
BCユニオン
全ての商品がNpb処理済みです。
ノンアスパッキン付き
用途
オネジ同士のつなぎに使用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
ユニオン
接続ねじ種類
RC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931328
OK686
13
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931337
OK686
20
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931346
OK686
25
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材