オーミヤ
BS六角穴プラグ
用途
真鍮製の六角穴プラグです
仕様
黄銅継手
材質
黄銅製
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931635
OK391
13
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材