オーミヤ
ユニットエルボ内ネジ(ショート)
用途
給水、給湯用のユニット用
仕様
ユニット継手
材質
青銅製
形状
エルボ
接続ねじ種類
RP×RC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931660
OK615A
13
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材