オーミヤ
BC給水プラグ
全ての製品でNpb処理済みです。
コア継手対応砲金継手です。
用途
給水用のプラグとして使用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931416
OK68P
10
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931425
OK68P
13
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931434
OK68P
20
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931450
OK68P
25
¥
1,320
¥
978
¥
1,076
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材