オーミヤ
BCフランジ
全ての製品でNpb処理済みです。
用途
パイプとパイプの接合等で使用
仕様
砲金継手
材質
砲金
形状
フランジ
接続ねじ種類
RC
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
10K×13
10K×20
10K×25
10K×30
10K×40
10K×50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931355
OK690
10K×13
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931364
OK690
10K×20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931380
OK690
10K×25
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931389
OK690
10K×30
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931398
OK690
10K×40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931407
OK690
10K×50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材