曜日別特売

充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー

充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ
充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー
刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)
スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。
アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)
充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)
握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。
ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。

付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)使用時間(分)約45バッテリーニッケル水素電池保証期間1年間充電時間(時間)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50931949RE-055
3,480
2,490
2,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする