好川産業
真鍮丸棒
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途
金属加工、工作、DIY、補修
仕様
JIS規格品
材質
真鍮丸棒
内容量
1本
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
500
1000
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50931985
-
500
210
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50931994
-
500
3000
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50932010
-
1000
240
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50932019
-
500
330
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50932028
-
500
1080
18
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50932037
-
500
1610
22
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50932046
-
500
1330
20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50932055
-
500
2090
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50932064
-
500
2620
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50932080
-
500
480
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50932089
-
500
750
15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください