ダイトウブク
スーパーブク・ミニ
用途
*単一電池1個用コンパクトタイプ *強弱2段切替えスイッチ *防滴仕様
仕様
ストーン:Φ20mm
寸法(mm)
110x80x40
本体質量(g)
約158
連続使用時間(時間)
強:約24、弱:約48(アルカリ電池使用)
使用電池
単一電池1個使用(電池別売)
送風量
強:毎分約0.6L/分、弱:毎分約0.4L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
防滴
ハンガータイプ
裏面:有
内容量
1台
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50933385
No.132
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください