ダイトウブク
ハイパーエアーポンプ HA-1800
用途
*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様
仕様
ストーン:プラストーン50mm
寸法(mm)
142x77x42
本体質量(g)
約171
連続使用時間(時間)
約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時)
使用電池
単一電池2個使用(電池別売)
送風量
毎分約1.8~1.5L/分
ホース長さ(cm)
60
防水仕様
防滴
ハンガータイプ
裏面:有
内容量
1台
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50933410
No.182
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください