トッパークリアール
コルク粒
観葉植物を自然の雰囲気で演出する、コルクで出来た園芸用品です。
用途
フラワーディスプレイ用品。ラン栽培をはじめ、ガーデニングのアクセントなど
質量(kg)
1/梱包
内容量
1ケース(200g×5袋)
注意
※自然素材につき形にバラツキ、多少の割れや欠けがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50932238
-
コルク
大
5~15
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50932247
-
炭化コルク
中
5~10
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50932256
-
コルク
小
2~3
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。