バージンコルクチューブ

バージンコルクチューブ - トッパークリアールバージンコルクチューブ - トッパークリアールバージンコルクチューブ - トッパークリアールバージンコルクチューブ - トッパークリアール

観葉植物を自然の雰囲気で演出する、コルクで出来た園芸用品です。

用途フラワーディスプレイ用品。ラン栽培をはじめ、ガーデニングのアクセントなど材質コルク長さ(mm)240内容量1本
注意
※自然素材につき形にバラツキ、多少の割れや欠けがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50932125-80~100
4,200
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50932134-60~70
3,800
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする