YAMAZEN(山善)
シングルバーナースタンド
シングルバーナーがもっと活躍するマルチなスタンド。コンパクト収納可能。ソロキャンプにも最適。
用途
キャンプ、アウトドアなどに。キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/BBQ/バーベキュー/バックパック/クッカー/キャンプグッズ/テラス/庭/釣り/ソロキャンプ/焚き火/シングルバーナー
材質
金属(スチール)
内容量
1個
注意
※シングルバーナー及びガスボンベ、その他器具は別売りになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50936490
SBH-16
0.7
ハイタイプ
34×17×16
天面:21×16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50936499
SBW-45
0.9
ワイドタイプ
45×19×16
天面:36.5×19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください