曜日別特売

調味料ラック

調味料ラック - YAMAZEN(山善)調味料ラック - YAMAZEN(山善)調味料ラック - YAMAZEN(山善)調味料ラック - YAMAZEN(山善)調味料ラック - YAMAZEN(山善)調味料ラック - YAMAZEN(山善)調味料ラック - YAMAZEN(山善)調味料ラック - YAMAZEN(山善)

これ1台で調味料、キッチンツールを保管、持ち運びできる調味料ラック。左右に分割可能だから、調理スペースと食事スペースで分けて使用することができます。ハンドルを手前に倒すとタオルを掛けることも可能。

用途調味料ラック、スパイスボックス、ツールボックスとして。料理/キャンプ/レジャー/アウトドア/スパイスボックス/調味料入れ/折りたたみ/コンパクト/持ち運び/収納ケース/軽量/軽い/カトラリー材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)3直径(Φmm)パンチング穴:約5.8収納数包丁:2本(刃渡り19cm、刃幅5cmまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)まな板収納スペース:26×2.3×28、広げた状態:54×9×28、閉じた状態:26.5×18×35.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936447LESR-27(BK)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする