YAMAZEN(山善)
クイックBBQコンロ 収納バッグ付き
持ち上げるだけでクイック設置。折りたたむと薄型収納。ステンレスでサビにくい。便利な収納バッグ付き。
用途
キャンプ、アウトドア、バーベキュー、ピクニック、レジャーなどに。キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/BBQ/バーベキュー/バーベキューグリル/バーベキューコンロ/ステンレスコンロ/コンパクト/薄型/軽量
材質
金属(ステンレス)
質量(kg)
1.9
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×215×20
寸法(幅W×高さH)(cm)
32.5×21.5×14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50936508
QB-33
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください