Open Toaster 4枚焼き

Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)Open Toaster 4枚焼き - YAMAZEN(山善)

分解して庫内を隅々までお手入れできるオーブントースター。前扉を外せるだけではなく、背面が開閉式のため、お掃除しにくかった汚れも簡単にお手入れが可能。
庫内は食パンが4枚焼ける広々サイズ。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿はいります。
温度調節機能と30分までタイマー設定できるため、さまざまな料理を楽しめる。パンくずトレイ、焼き網、受け皿は丸洗い対応。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。

用途トースト、もち焼き、冷凍食品のあたため、オーブン料理に。オーブントースター/温度調節/ロングタイマー/パン焼き/食パン/山型パン/山形パン/餅焼き/バターロール/クロワッサン/クッキー/フライ/ホットドック/切りもち/ポテト/チキンナゲット/ピザ/冷凍食品/焼き芋/焼いも/温め/4枚焼き/小型/コンパクト/おしゃれ/シンプル/分解できる/オープントースター/OPENトースター/OPEN/トースター/OPEN/TOASTER/OPENTOASTER/ギフト/贈答品/プレゼント/一人暮らし/新生活/かわいい仕様(トースト)4枚付属品焼き網、受け皿、パンくずトレイ質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300ヒーター石英管ヒーター/上1本、下2本温度調節範囲(℃)80~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23タイマー最大30分内容量1台
取扱説明書:(1.89MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936727YTU-DC130(CB)グレージュ1年
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
11528889YTU-DC130(BG)ブルーグレー1年
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
50936718YTU-DC130(BG)ブルーグレー1年
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
16461728CTU-DC130(B)ブラック1年間
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オープントースター YTU-DC130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50936718YTU-DC130(BG)11528889YTU-DC130(BG)YTU-DC130(BG) Open Toaster 4枚焼き YAMAZEN(山善) 11528889Open Toaster 4枚焼きYAMAZEN(山善)1台
6,998
税込7,698
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする